SOMT 083604 PDER UNI

Art-nr: 214954 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    192,87  SEK / st.
  • Från 10st.
    160,78  SEK / st.
på begäran
I lager
584 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOMT 083604 PDER
Typ UNI
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,6 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214954 UNI
EAN/GTIN 4045197674746

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt tjocklek möjliggör tydligt formad infästningsgeometri för positiva skäregenskaper och minimal brottkänslighet.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare