Planfräs 45° högerskärande 80/6 mm

Art-nr: 214200 80/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 6
  • Inställningsvinkel κ: 45
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 80 mm
    Antal skär Z 6
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 45 grad
    Skärdelning Oregelbunden
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi MTC
    Verktygsbyte PowerCard
    max. utvändig diameter Dmax 93 mm
    totallängd Ltot 50 mm
    Fästhåls⌀ 27 mm
    Passande vändskär SE.. 1204..
    Skruvsats förvändskär 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Produktslag Planfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 214200 80/6
    EAN/GTIN 4045197194480
    Tillverkarens nummer 214200 80/6

    Benämning

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen