Planfräs 45° högerskärande, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 125/7mm

Art-nr.: 214200 125/7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 7
  • Inställningsvinkel κ: 45
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 125 mm
Antal skär Z 7
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 45 grad
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
max. utvändig diameter Dmax 138 mm
totallängd Ltot 63 mm
Fästhåls⌀ 40 mm
Passande vändskär SE.. 1204..
Skruvsats förvändskär 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214200 125/7
EAN/GTIN 4045197702357
Tillverkarens nummer 214200 125/7

Benämning

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen