Planfräs 45° högerskärande 40/4 mm

Art-nr: 214200 40/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 45
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 45 grad
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
max. utvändig diameter Dmax 53 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
Passande vändskär SE.. 1204..
Skruvsats förvändskär 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214200 40/4
EAN/GTIN 4045197131386

Benämning

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen