{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 160 mm | |
Antal skär Z | 12 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax | 173 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | SE.. 1204.. | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 214200 160/12 | |
EAN/GTIN | 4045197131515 | |
Tillverkarens nummer | 214200 160/12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Planfräs 45° högerskärande 160/12 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
13 148,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
12 302,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 12 | 12 |
Fästhåls⌀ | 40 | 40 |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 160 | 160 |
Produktslag | Planfräs | Planfräs |