{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 200 mm | |
Antal skär Z | 14 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax | 216 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | SE.. 1204.. | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 214200 200/14 | |
EAN/GTIN | 4045197549853 | |
Tillverkarens nummer | 214200 200/14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Planfräs 45° högerskärande 200/14 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
19 265,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
18 073,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 40 | 60 |
totallängd Ltot | 63 | 63 |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Skär-⌀ DC | 200 | 200 |
Bearbetningsstrategi | MTC | MTC |
Produktslag | Planfräs | Planfräs |