{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 90 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | |
spiralfräsning ap | 1,2 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,92 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 37,55 mm | |
Passande vändskär | XOMU094812 | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213006 50/5 | |
EAN/GTIN | 4062406266745 | |
Tillverkarens nummer | 213006 50/5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Double högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 50/5mm
på begäran
I lager
31 styck i lager
4 870,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
4 971,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 22 mm | 22 mm |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | 20 grad |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping |
Passande vändskär | XOMU094812 | ANGX10T308ZE.R |
Skär-⌀ DC | 50 mm | 50 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm |
Rampningsvinkel αmax | 0,92 grad | 0,47 grad |