XDPT 120408 ER INOX

Art-nr: 212984 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    214,24  SEK / st.
  • Från 10st.
    178,52  SEK / st.
på begäran
I lager
560 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDPT 120408 ER
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 2,6 mm
maximalt sågdjup ap max 1,8 mm
Matning fz per tand 1,07 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212984 INOX
EAN/GTIN 4045197812698

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare