XDLW 120408 SR ST1400

Art-nr: 212972 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    262,89  SEK / st.
  • Från 10st.
    219,15  SEK / st.
på begäran
I lager
2 682 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDLW 120408 SR
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 2,6 mm
maximalt sågdjup ap max 1,8 mm
Matning fz per tand 1 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212972 ST1400
EAN/GTIN 4045197581761
Tillverkarens nummer 212972 ST1400

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen