{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
totallängd Ltot | 47 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 48 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 3,71 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 12,34 mm | |
Passande vändskär | XDM.120516 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212816 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939319 | |
Tillverkarens nummer | 212816 32/2 |