{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
Längd ⌀ d1 | 70 mm | |
totallängd Ltot | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 19 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 22 mm | |
spiralfräsning ap | 1,1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 3,5 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 5,72 mm | |
Passande vändskär | RD.. 0501 | |
Skruvsats förvändskär | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 27 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212070 12/3L | |
EAN/GTIN | 4045197549655 | |
Tillverkarens nummer | 212070 12/3L |