RDHX 0501 MOSN positiv, HB7635, Typ: INOX

Art-nr.: 212189 INOX
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    117,02  SEK / st.
  • Från 10st.
    97,50  SEK / st.
på begäran
I lager
2 293 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDHX 0501 MOSN
Typ INOX
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,12 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212189 INOX
EAN/GTIN 4045197746603
Tillverkarens nummer 212189 INOX
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen