RDHW 0501 MOT, HB7525, Typ: ST900

Art-nr.: 212181 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    119,42  SEK / st.
  • Från 10st.
    99,50  SEK / st.
på begäran
I lager
8 944 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDHX 0501 MOTN
Typ ST900
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,15 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212181 ST900
EAN/GTIN 4045197761224
Tillverkarens nummer 212181 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
210
Stål < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen