RDHT 0501 MOFN positiv ALU

Art-nr: 212178 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    118,36  SEK / st.
  • Från 10st.
    98,68  SEK / st.
på begäran
I lager
219 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDHT 0501 MOFN
Typ ALU
Sort HU7710
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,15 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212178 ALU
EAN/GTIN 4045197557308
Tillverkarens nummer 212178 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
400
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
300
Grafit, glasfiber
N
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen