Kopierfräs 0° negativ 12 mm

Art-nr: 212070 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 12 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 7 mm
Utkragningslängd L1 30 mm
totallängd Ltot 75 mm
Skaftdiameter Ds h6 12 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 19 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 22 mm
spiralfräsning ap 1,1 mm
Rampningsvinkel αmax 3,5 grad
Rampningslängd L för αmax 5,72 mm
Passande vändskär RD.. 0501
Skruvsats förvändskär 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Inställningsvinkel κ 15 - 27 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212070 12
EAN/GTIN 4045197192288
Tillverkarens nummer 212070 12

Benämning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
  • Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.
  • Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.

Anmärkning:

RD..05 − ap max = 1,1 mm.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,6 används med klinga nr 674252 strl. 6IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen