{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Utkragningslängd L1 | 20 mm | |
totallängd Ltot | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 14 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 27 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
spiralfräsning ap | 1,1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,06 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 9,72 mm | |
Passande vändskär | RD.. 0501 | |
Skruvsats förvändskär | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 27 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212070 16/4 | |
EAN/GTIN | 4045197606907 | |
Tillverkarens nummer | 212070 16/4 |