{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
för skärhuvudsdiameter D | 25 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Invändig | ja | |
Utvändig diameter d1 | 24,8 mm | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Effektiv längd L1 | 94 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 35 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 210582 25 | |
EAN/GTIN | 4045197557995 | |
Tillverkarens nummer | 210582 25 |