{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
för skärhuvudsdiameter D | 10 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Invändig | ja | |
Utvändig diameter d1 | 9,8 mm | |
utkragningslängd A-mått | 68 mm | |
Effektiv längd L1 | 42 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 5 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 210582 10 | |
EAN/GTIN | 4045197557957 | |
Tillverkarens nummer | 210582 10 |