{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
skär-⌀ D | 16 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 6 | |
Matningsriktning | horisontell | |
totallängd L | 30,1 mm | |
Hållarstorlek | 12 mm | |
huvudets längd l | 16 mm | |
Skärlängd L2 | 2,8 mm | |
maximalt sågdjup ap max i stål < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
passande chucknyckel 219987; nr 219986 | 10×4 | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Invändig | nej | |
Skaftutförande | GARANT TopCut | |
maximalt sågdjup ap max vid fullspår | 2 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 210380 16 | |
EAN/GTIN | 4045197527400 | |
Tillverkarens nummer | 210380 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Framåt- och bakåt-fasfräshuvud 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 16mm
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 555,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
1 341,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 3 |
totallängd L | 30,1 mm | 37,3 mm |
Invändig | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Typ | N | N |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |