{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
skär-⌀ D | 20 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 6 | |
Matningsriktning | horisontell | |
totallängd L | 37,3 mm | |
Hållarstorlek | 16 mm | |
huvudets längd l | 20 mm | |
Skärlängd L2 | 3,5 mm | |
maximalt sågdjup ap max i stål < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
passande chucknyckel 219987; nr 219986 | 13×4 | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Invändig | nej | |
Skaftutförande | GARANT TopCut | |
maximalt sågdjup ap max vid fullspår | 2,5 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 210380 20 | |
EAN/GTIN | 4045197543189 | |
Tillverkarens nummer | 210380 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Framåt- och bakåt-fasfräshuvud 90° 20 mm
på begäran
I lager
24 styck i lager
2 001,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 641,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 3 |
Invändig | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Typ | N | N |
skär-⌀ D | 20 | 20 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |