{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
skär-⌀ D | 16 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 3 | |
Matningsriktning | horisontell | |
totallängd L | 37,3 mm | |
Hållarstorlek | 16 mm | |
huvudets längd l | 20 mm | |
Skärlängd L2 | 11,3 mm | |
maximalt sågdjup ap max i stål < 900 N/mm2 | 6 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Invändig | nej | |
Skaftutförande | GARANT TopCut | |
maximalt sågdjup ap max vid fullspår | 8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 210390 16 | |
EAN/GTIN | 4045197523532 | |
Tillverkarens nummer | 210390 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Fasfräshuvud, 90° 16 mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 344,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 559,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 6 |
totallängd L | 37,3 | 30,1 |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Typ | N | N |
skär-⌀ D | 16 | 16 |