{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Radie r | 2 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans radiekontur | ±0,01 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
liten diameter D3 | 6 mm | |
stor diameter D2 | 10 mm | |
Skärlängd Lc | 2 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Radiefräsning | framåt | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnradiefräs |
Artikelnummer | 208022 2 | |
EAN/GTIN | 4062406785918 | |
Tillverkarens nummer | 208022 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hörnradiefräs av solid hårdmetall, TiSiN, Radie r: 2mm
på begäran
I lager
197 styck i lager
1 072,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
161 styck i lager
631,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
420 styck i lager
1 429,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
1 029,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
130 styck i lager
1 372,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 80 mm | 60 mm | 75 mm | 50 mm | 75 mm |
stor diameter D2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 5,6 mm | 10 mm |
Radie r | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 1835 B | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Produktslag | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs |