{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Radie r | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans radiekontur | ±0,01 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
liten diameter D3 | 1,5 mm | |
stor diameter D2 | 5,6 mm | |
Skärlängd Lc | 2 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Radiefräsning | framåt | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Produktslag | Hörnradiefräs |
Artikelnummer | 208021 2 | |
EAN/GTIN | 4062406103507 | |
Tillverkarens nummer | 208021 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hörnradiefräs av solid hårdmetall HPC 2 mm
på begäran
I lager
97 styck i lager
1 027,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
214 styck i lager
630,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
405 styck i lager
1 426,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
135 styck i lager
1 370,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
164 styck i lager
1 070,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 |
stor diameter D2 | 5,6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Radie r | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 1835 B | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Produktslag | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs |