{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Radie r | 5 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans radiekontur | ±0,01 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
liten diameter D3 | 10 mm | |
stor diameter D2 | 20 mm | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Radiefräsning | framåt | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnradiefräs |
Artikelnummer | 208022 5 | |
EAN/GTIN | 4062406785949 | |
Tillverkarens nummer | 208022 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Hörnradiefräs av solid hårdmetall 5 mm
på begäran
I lager
30 styck i lager
2 203,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
237 styck i lager
800,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
98 styck i lager
2 727,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
2 651,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
stor diameter D2 | 20 | 16 | 20 | 20 |
liten diameter D3 | 10 | 6 | 10 | 10 |
Radie r | 5 | 5 | 5 | 5 |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 |
Matningsriktning | horisontell | horisontell | horisontell | horisontell |
Produktslag | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs |