{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Radie r | 3 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans radiekontur | ±0,01 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
liten diameter D3 | 6 mm | |
stor diameter D2 | 12 mm | |
Skärlängd Lc | 3 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Radiefräsning | framåt | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnradiefräs |
Artikelnummer | 208022 3 | |
EAN/GTIN | 4062406785925 | |
Tillverkarens nummer | 208022 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Hörnradiefräs av solid hårdmetall, TiSiN, Radie r: 3mm
på begäran
I lager
107 styck i lager
1 176,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
187 styck i lager
631,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
154 styck i lager
1 562,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
93 styck i lager
1 499,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiSiN | obelagd | TiAlN | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skärmaterial | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM |
Matningsriktning | horisontell | horisontell | horisontell | horisontell |
Produktslag | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs |
Radiefräsning | framåt | framåt | framåt | framåt |