{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Radie r | 4 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans radiekontur | ±0,01 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
liten diameter D3 | 8 mm | |
stor diameter D2 | 16 mm | |
Skärlängd Lc | 4 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Radiefräsning | framåt | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnradiefräs |
Artikelnummer | 208022 4 | |
EAN/GTIN | 4062406785932 | |
Tillverkarens nummer | 208022 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Hörnradiefräs av solid hårdmetall 4 mm
på begäran
I lager
42 styck i lager
1 281,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
136 styck i lager
676,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
123 styck i lager
1 976,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
1 894,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiSiN | obelagd | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 82 | 60 | 80 | 80 |
liten diameter D3 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Radie r | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 1835 B | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skärlängd Lc | 4 | 4 | 4 | 4 |