{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 9 mm | |
radie R | 2,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 15 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,9 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207115 5 | |
EAN/GTIN | 4045197229526 | |
Tillverkarens nummer | 207115 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fullradiefräsar, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
på begäran
I lager
228 styck i lager
495,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
759 styck i lager
231,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
1 853,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 568,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
145 styck i lager
1 853,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | 0,03×D vid kopierfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning | 0,03×D vid kopierfräsning |
totallängd L | 54 mm | 54 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
radie R | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Skär-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |