{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 6 mm | |
radie R | 2,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 20 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,8 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
L2 | 40 mm | |
⌀ D2 | 5,9 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC | 0,048 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207372 5 | |
EAN/GTIN | 4045197600387 | |
Tillverkarens nummer | 207372 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-fullradiepinnfräs HPC 5 mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 565,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
265 styck i lager
495,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 051 styck i lager
231,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
1 850,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
97 styck i lager
1 850,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 80 | 54 | 54 | 80 | 80 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HA med h5 | DIN 6535 HA med h5 |
Skär-⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Typ | H | N | N | H | H |
Tandantal Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |