HM-fullradiefräsar, TiAlN, ⌀ DC: 1,5mm

Art-nr.: 207115 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
68 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 1,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Skärlängd Lc 2 mm
radie R 0,75 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 5 mm
Friställningsdiameter D1 1,44 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,006 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 0,006 mm
Färgring Utan
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207115 1,5
EAN/GTIN 4045197229472
Tillverkarens nummer 207115 1,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-fullradiefräsar, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 1,5mm

HM-fullradiefräsar, TiAlN, ⌀ DC: 1,5mm

på begäran
I lager
68 styck i lager
493,72  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
165 styck i lager
351,40  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 786 styck i lager
230,49  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
radie R 0,75 mm 0,75 mm 0,75 mm
Skär-⌀ DC 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Skärlängd Lc 2 mm 2 mm 4 mm
Skärmaterial VHM VHM VHM
Tolerans nom.-⌀ f8 e8 h10
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,006 mm 0,006 mm 0,006 mm
Tandantal Z 2 2 2

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen