HM-fullradiefräsar, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Art-nr.: 207115 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
158 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Skärlängd Lc 8 mm
radie R 2 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 12 mm
Friställningsdiameter D1 3,9 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,023 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 0,025 mm
Färgring Utan
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207115 4
EAN/GTIN 4045197229519
Tillverkarens nummer 207115 4

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-fullradiefräsar, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 4mm

HM-fullradiefräsar, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

på begäran
I lager
158 styck i lager
493,72  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
75 styck i lager
410,60  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 082 styck i lager
230,49  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager
1 769,60  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
118 styck i lager
1 517,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 769,60  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
61 styck i lager
833,79  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
totallängd L 54 mm 54 mm 54 mm 70 mm 80 mm 70 mm 54 mm
Skär-⌀ DC 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Spiralvinkel 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad 45 grad
Typ N N N H H H W
Tandantal Z 2 2 2 2 2 2 2
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal
Produktslag Fullradie- och pinnfräs Fullradie- och pinnfräs Fullradie- och pinnfräs Fullradie- och pinnfräs Fullradie- och pinnfräs Fullradie- och pinnfräs Fullradie- och pinnfräs

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen