{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
radie R | 3 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 17 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,9 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207115 6 | |
EAN/GTIN | 4045197229533 | |
Tillverkarens nummer | 207115 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fullradiefräsar, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
på begäran
I lager
117 styck i lager
495,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 546 styck i lager
231,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
512 styck i lager
660,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
652 styck i lager
708,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | 0,5×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning |
Skaft | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | h10 | f8 | f8 |
Typ | N | N | H | H |
Tandantal Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |