{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 26 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,5 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205716 8 | |
EAN/GTIN | 4045197362827 | |
Tillverkarens nummer | 205716 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs med invändig kylning MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm
på begäran
I lager
116 styck i lager
1 853,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
156 styck i lager
1 493,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
535 styck i lager
799,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
1 916,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
74 styck i lager
1 443,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
107 styck i lager
1 430,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
101 styck i lager
1 437,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
100 styck i lager
900,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
616 styck i lager
1 273,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
90 styck i lager
1 386,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D |
totallängd L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 64 mm | 64 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Skär-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skärlängd Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Bearbetningsstrategi | MTC | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | MTC | MTC | HPC | HPC |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |