{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 21 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,5 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,15 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205716 6 | |
EAN/GTIN | 4045197362810 |