{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 20 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 32 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205716 10 | |
EAN/GTIN | 4045197362834 | |
Tillverkarens nummer | 205716 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs med invändig kylning MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm
på begäran
I lager
67 styck i lager
1 998,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
97 styck i lager
1 998,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
€ 125,00
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
158 styck i lager
€ 124,50
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
190 styck i lager
€ 124,50
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
164 styck i lager
€ 78,60
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
€ 169,00
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
305 styck i lager
92,80 €
€ 58,50
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
totallängd L | 72 mm | 100 mm | 73 mm | 73 mm | 72 mm | 72 mm | 100 mm | 100 mm |
Norm | DIN 6527 | Fabrieksnorm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Skär-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spiralvinkel | 45 grad | 45 graden | 45 graden | 50 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 38 graden |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | 0,15 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,5 mm |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |