{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 24 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 38 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,5 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,25 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205716 12 | |
EAN/GTIN | 4045197362841 | |
Tillverkarens nummer | 205716 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs med invändig kylning MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm
på begäran
I lager
146 styck i lager
2 376,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
2 659,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
1 821,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
173 styck i lager
1 846,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
209 styck i lager
1 853,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
136 styck i lager
1 255,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
90 styck i lager
2 609,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
475 styck i lager
1 859,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,15×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D vid valsfräsning | 0,1×D vid valsfräsning |
Invändig | ja | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | f8 | d11 | d11 | d11 | d11 | d11 | e8 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,25 mm | 0,15 mm | 0,5 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,5 mm |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |