{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,25 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205715 12 | |
EAN/GTIN | 4045197551313 | |
Tillverkarens nummer | 205715 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs MTC 12 mm
på begäran
I lager
236 styck i lager
1 257,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
607 styck i lager
1 269,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
821 styck i lager
1 040,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
72 styck i lager
1 925,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;fullspår sågdjup 1×D | fullspår sågdjup 1×D ;fullspår sågdjup 1×D |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 5 |
Bearbetningsstrategi | MTC | HPC | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |