{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 26 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,5 mm | |
totallängd L | 64 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205712 8 | |
EAN/GTIN | 4045197362674 | |
Tillverkarens nummer | 205712 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs MTC 8 mm
på begäran
I lager
125 styck i lager
1 433,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
803 styck i lager
800,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
74 styck i lager
1 445,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
175 styck i lager
1 439,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 64 | 63 | 64 | 63 |
Skärlängd Lc | 16 | 16 | 16 | 16 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | d11 | d11 | d11 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |