GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubbfräs med invändig kylning HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

Art-nr.: 205255 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
117 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: WR
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil WR
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 35 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 19 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 25 mm
Friställningsdiameter D1 7,5 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Hörnavrundning rv 0,2 mm
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,1 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,12 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 205255 8
EAN/GTIN 4062406122362
Tillverkarens nummer 205255 8

Användningstabell

Alu
N
450
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För grovbearbetning.
Speciell slipning för bearbetning av icke-järnmetaller.
Förbättrad spånborttransport genom invändig kylning.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning, stora spånutrymmen.
Upp till 2 × D fullborning med högsta möjliga matningshastigheter och mycket lugn gång.
Ramper upp till 45° är möjliga.
Högsta möjliga matningshastigheter kan åstadkommas vid lodrätt instick genomspeciell instickgseometri.

Anmärkning:

Form HB beställs med nr 205256.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubbfräs med invändig kylning HPC, DLC, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 8mm

GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubbfräs med invändig kylning HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

på begäran
I lager
117 styck i lager
1 366,56  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
476 styck i lager
879,13  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
137 styck i lager
570,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
101 styck i lager
858,98  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
41 styck i lager
1 005,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
957,22  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
158 styck i lager
1 143,63  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager
550,40  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
456 styck i lager
833,79  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
125 styck i lager
1 000,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Färgring gul gul gul gul skär skär gul gul gul gul
Friställningsdiameter D1 7,5 mm 7,4 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,7 mm 7,8 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,8 mm 7,8 mm
Norm DIN 6527 Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm DIN 6527 Verkstadsnorm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Verkstadsnorm
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Spiralvinkel 35 grad 45 grad 30 grad 30 grad 40 grad 40 grad 35 grad 45 grad 42 grad 42 grad
Tolerans nom.-⌀ e8 f8 d11 d11 e8 e8 e8 e8 e8 e8
Tandantal Z 3 3 3 3 5 6 3 3 3 3

Från samma serie "Master Alu" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen