GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubbfräs med invändig kylning HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 16mm

Art-nr.: 205255 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
137 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: WR
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil WR
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 35 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 31 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 42 mm
Friställningsdiameter D1 15 mm
totallängd L 92 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Hörnavrundning rv 0,32 mm
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,2 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,22 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 205255 16
EAN/GTIN 4062406122409
Tillverkarens nummer 205255 16

Användningstabell

Alu
N
450
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För grovbearbetning.
Speciell slipning för bearbetning av icke-järnmetaller.
Förbättrad spånborttransport genom invändig kylning.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning, stora spånutrymmen.
Upp till 2 × D fullborning med högsta möjliga matningshastigheter och mycket lugn gång.
Ramper upp till 45° är möjliga.
Högsta möjliga matningshastigheter kan åstadkommas vid lodrätt instick genomspeciell instickgseometri.

Anmärkning:

Form HB beställs med nr 205256.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubbfräs med invändig kylning HPC, DLC, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 16mm

GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubbfräs med invändig kylning HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 16mm

på begäran
I lager
137 styck i lager
3 514,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
172 styck i lager
3 854,07  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
120 styck i lager
1 649,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
79 styck i lager
2 248,21  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
262 styck i lager
2 896,85  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager
1 719,22  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
103 styck i lager
2 871,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
118 styck i lager
3 451,03  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning 0,4×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning 0,5×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning
Friställningsdiameter D1 15 mm 15 mm 15,8 mm 15,8 mm 15 mm 15 mm 15,8 mm 15,8 mm
Invändig ja nej nej nej nej nej nej nej
Skärlängd Lc 31 mm 36 mm 32 mm 32 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerans nom.-⌀ e8 f8 d11 d11 e8 e8 e8 e8
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,2 mm 0,09 mm 0,09 mm 0,09 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,14 mm 0,12 mm

Från samma serie "Master Alu" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen