GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubbfräs med invändig kylning HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 5mm

Art-nr.: 205255 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: WR
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil WR
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 35 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 9 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnavrundning rv 0,2 mm
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,06 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,08 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 205255 5
EAN/GTIN 4062406122348
Tillverkarens nummer 205255 5

Användningstabell

Alu
N
450
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För grovbearbetning.
Speciell slipning för bearbetning av icke-järnmetaller.
Förbättrad spånborttransport genom invändig kylning.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning, stora spånutrymmen.
Upp till 2 × D fullborning med högsta möjliga matningshastigheter och mycket lugn gång.
Ramper upp till 45° är möjliga.
Högsta möjliga matningshastigheter kan åstadkommas vid lodrätt instick genomspeciell instickgseometri.

Anmärkning:

Form HB beställs med nr 205256.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubbfräs med invändig kylning HPC, DLC, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 5mm

GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubbfräs med invändig kylning HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 5mm

på begäran
I lager
24 styck i lager
1 078,13  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
335 styck i lager
727,99  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager
682,65  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager
497,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
61 styck i lager
899,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
53 styck i lager
418,15  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
282 styck i lager
637,31  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning 0,4×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
totallängd L 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Spiralvinkel 35 grad 45 grad 30 grad 30 grad 35 grad 45 grad 42 grad
Tandantal Z 3 3 3 3 3 3 3
Skaftdiameter Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Produktslag Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs

Från samma serie "Master Alu" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen