{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 25 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 60 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,7 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,018 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203382 10 | |
EAN/GTIN | 4045197597625 | |
Tillverkarens nummer | 203382 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-fräs HPC 10 mm
på begäran
I lager
153 styck i lager
1 742,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
236 styck i lager
2 651,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
132 styck i lager
1 635,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
795,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
124 styck i lager
734,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | 0 / −0,02 | e8 | h10 | 0 / −0,02 |
Typ | H | H | H | H | H |
Tandantal Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |