{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 10 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 50 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 100 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19,6 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,03 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203382 20 | |
EAN/GTIN | 4045197597656 | |
Tillverkarens nummer | 203382 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-fräs HPC 20 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
6 680,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
6 250,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
2 677,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
7 639,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
2 506,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Skärlängd Lc | 50 | 60 | 60 | 75 | 60 |
Spiralvinkel | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 |
Tandantal Z | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Skaftdiameter Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |