{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,02 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 30 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 55 HRC | 0,038 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203248 10 | |
EAN/GTIN | 4062406253820 | |
Tillverkarens nummer | 203248 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 10 mm
på begäran
I lager
125 styck i lager
737,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
237 styck i lager
2 650,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 |
totallängd L | 80 | 73 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 10 | 10 |
Spiralvinkel | 45 | 45 |
Tandantal Z | 6 | 6 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |