GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm

Art-nr.: 202004 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 14 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 42 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 26 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 36 mm
Friställningsdiameter D1 13,8 mm
totallängd L 83 mm
Skaftdiameter Ds 14 mm
Hörnavrundning rv 0,32 mm
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,12 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,17 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202004 14
EAN/GTIN 4062406126018
Tillverkarens nummer 202004 14

Användningstabell

Alu
N
550
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med DLC-beläggning sp2 i den senaste generationen.
För grov- och slätbearbetning.
Upp till 2× D fullborrning med högsta matningshastigheter och lugn gång.
Högsta matningshastigheter möjliga vid vinkelrätt instick.
Ramper upp till 45° möjliga.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC, DLC, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 14mm

GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm

på begäran
I lager
7 styck i lager
1 964,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager
2 141,15  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager
2 569,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 322,48  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 599,56  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager
2 947,23  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
2 355,26  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning 0,4×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D 0,5×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Skärlängd Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 42 mm 42 mm 26 mm
Spiralvinkel 42 grad 35 grad 35 grad 45 grad 45 grad 35 grad 42 grad
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,17 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,12 mm
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,12 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,1 mm
Produktslag Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs

Från samma serie "Master Alu" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen