{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 19 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,7 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,2 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,08 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202004 5M | |
EAN/GTIN | 4062406380915 | |
Tillverkarens nummer | 202004 5M |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 5Mmm
på begäran
I lager
66 styck i lager
670,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
170 styck i lager
387,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
659,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
NOK 812,76
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
NOK 622,45
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | DLC | obelagd | obelagd | DLC | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 42 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 42 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | W | W | W | W | W |
Tandantal Z | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |