GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubbfräs HPC 14 mm

Art-nr: 205250 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: WR
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 14 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil WR
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 35 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,4×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 26 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 36 mm
Friställningsdiameter D1 13 mm
totallängd L 83 mm
Skaftdiameter Ds 14 mm
Hörnavrundning rv 0,32 mm
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,18 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,2 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 205250 14
EAN/GTIN 4062406122256

Användningstabell

Alu
N
450
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För grovbearbetning.
Speciell slipning för bearbetning av icke-järnmetaller.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning, stora spånutrymmen.
Upp till 2 × D fullborning med högsta möjliga matningshastigheter och mycket lugn gång.
Ramper upp till 45° är möjliga.
Högsta möjliga matningshastigheter kan åstadkommas vid lodrätt instick genomspeciell instickgseometri.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Alu" Visa alla
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
    ⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen