{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | WR | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,4×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,32 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,12 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,14 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205250 10 | |
EAN/GTIN | 4062406122232 | |
Tillverkarens nummer | 205250 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubbfräs HPC 10 mm
på begäran
I lager
233 styck i lager
1 408,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
102 styck i lager
1 521,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
72 styck i lager
1 237,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
143 styck i lager
832,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
320 styck i lager
1 161,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,4×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning; 0,08×D | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,8 mm |
totallängd L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skär-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skärlängd Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tandantal Z | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |