{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 69 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192600 8 | |
EAN/GTIN | 4045197106957 | |
Tillverkarens nummer | 192600 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubbfräsar HSS-Co8 8 mm
på begäran
I lager
163 styck i lager
290,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
482,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
627,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
463,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
151 styck i lager
464,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN |
Fräsprofil | NR | NF | NF | NR | NR |
totallängd L | 69 | 69 | 88 | 69 | 69 |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skär-⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Spiralvinkel | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |