{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192600 18 | |
EAN/GTIN | 4045197107053 | |
Tillverkarens nummer | 192600 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Skrubbfräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ k12 DC: 18mm
på begäran
I lager
32 styck i lager
543,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
933,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
827,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
1 001,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
398 styck i lager
807,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Skär-⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 30 grad | 25 grad | 25 grad | 25 grad | 30 grad |
Tandantal Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |