{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192600 10 | |
EAN/GTIN | 4045197106971 | |
Tillverkarens nummer | 192600 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Skrubbfräsar HSS-Co8 10 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
290,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
497,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
477,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
106 styck i lager
501,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Fräsprofil | NR | NF | NR | NR |
totallängd L | 72 | 72 | 72 | 72 |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | k10 | js12 | js12 |